Žárově pozinkovaný ocelový šachtový žebřík o světlé šířce 300 mm a 11 příčkách

Č. pol.: 60011
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Počet schodíkov 11
Materiál Žiarovo pozinkovaná oceľ
Druh produktu Hriadeľový rebrík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 60011
EAN/GTIN 4031405600119
Číslo výrobcu 060011

Popis

Popis:

  • Čirá šířka 300 mm
  • Pravoúhlé trubkové nosníky 50 x 20 mm
  • Protiskluzové děrované příčle
  • Jako příslušenství jsou k dispozici různé nástěnné držáky

Charakteristika:

  • Vnější šířka: 340 mm
  • Šířka sloupce: 20 mm
  • Výška sloupce: 50 mm
  • Délka vodiče: 3080 mm
  • Čirá šířka: 300 mm
  • Materiál: Žárově pozinkovaná ocel
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Počet kroků/příček: 11 příček
  • Hloubka kroku/příčka: 30 mm
  • Šířka kroku: 300 mm
  • Provedení kroku: Příčky