Momentový šroubovák

Č. pol.: 6001-5.4/3
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
Druh produktu Momentový skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6001-5.4/3
EAN/GTIN 4000896141692
Číslo výrobcu 6001-5.4/3
Číslo L L60140 1513

Popis

Popis:

  • Pro všechna šroubení s nízkým utahovacím momentem, např. kotoučové brzdy na jízdním kole
  • Zřetelné citelné a slyšitelné vypnutí utahovacího momentu při dosažení nastaveného utahovacího momentu na ráčně
  • Možnost uvolnění bez funkce utahovacího momentu
  • Rychlé a přesné nastavení hodnot utahovacího momentu pomocí zahnutého šroubováku (HAZET 2100-06, je součástí dodávky)
  • Nástrčný držák bitů s magnetem pro všechny bity s Vnější šestihran 6,3 = 1/4 coulu nástrčným otvorem nebo adaptérem HAZET 2304 pro spojení s Vnější čtyřhran 6,3 = 1/4 coulu nástrčnými hlavicemi HAZET 850
  • Přesnost (tolerance) na základě EN ISO 6789
  • Obsah:
    momentová rukojeť s nástrčným držákem bitů 2239-7, zahnutý šroubovák 2100-06
  • Plastová rukojeť
  • Made In Germany
  • Výstup: Šestihran dutý 6,3 mm (1/4 palce)
  • Hmotnost netto (kg): 0.02 kg
  • Nm min-max: 3 – 5.4 Nm
  • Tolerance: 6 %
  • Již žádné pootočení zpět: U momentových klíčů HAZET konstrukční řady 5000 a 6000 bylo v rozsáhlých dlouhodobých testech prokázáno, že pootočení zpět na nejmenší hodnotu dílku stupnice již není nutné pro praktické použití
  • Počet ks nářadí: 3

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka