Momentový šroubovák

Č. pol.: 6001-1.5/3
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
    Druh produktu Momentový skrutkovač

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 6001-1.5/3
    EAN/GTIN 4000896141678
    Číslo výrobcu 6001-1.5/3
    Číslo L L60140 1511

    Popis

    Popis:

    • Pro všechna šroubení s nízkým utahovacím momentem, např. kotoučové brzdy na jízdním kole
    • Pro utahovací momenty od 0,6 do 1,5 Nm
    • Zřetelné citelné a slyšitelné vypnutí utahovacího momentu při dosažení nastaveného utahovacího momentu na ráčně
    • Možnost uvolnění bez funkce utahovacího momentu
    • Rychlé a přesné nastavení hodnot utahovacího momentu pomocí zahnutého šroubováku (HAZET 2100-06, je součástí dodávky)
    • Nástrčný držák bitů s magnetem pro všechny bity s Vnější šestihran 6,3 = 1/4 coulu nástrčným otvorem nebo adaptérem HAZET 2304 pro spojení s Vnější čtyřhran 6,3 = 1/4 coulu nástrčnými hlavicemi HAZET 850
    • Přesnost (tolerance) na základě EN ISO 6789
    • Obsah:
      momentová rukojeť s nástrčným držákem bitů 2239-7, zahnutý šroubovák 2100-06
    • Plastová rukojeť
    • Made In Germany
    • Výstup: Šestihran dutý 6,3 mm (1/4 palce)
    • Hmotnost netto (kg): 0.15 kg
    • Nm min-max: 0.6 – 1.5 Nm
    • Tolerance: 10 %
    • Již žádné pootočení zpět: U momentových klíčů HAZET konstrukční řady 5000 a 6000 bylo v rozsáhlých dlouhodobých testech prokázáno, že pootočení zpět na nejmenší hodnotu dílku stupnice již není nutné pro praktické použití
    • Počet ks nářadí: 3

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka