Multibruska FMS 200 Intec

Č. pol.: 600065500
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Mikrobrusný systém

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 600065500
EAN/GTIN 4007430151704
Číslo výrobcu 600065500
Číslo L L01750 225

Popis

Popis:

  • Trojúhelníková brusná deska pro broušení hran, rohy a plochy
  • Lehký a šikovný stroj pro pohodlné ovládání jednou rukou
  • Velmi dobrý poměr hmotnosti a výkonu pro práci s nízkou únavou
  • Plocha rukojeti s protiskluzovým měkkým povrchem
  • Kaseta na sběr prachu s filtrem pro práci bez připojení vysavače
  • Možnost odsávání připojením univerzálního vysavače s adaptérem (příslušenství)

    Rozsah dodávky
  • Kaseta na sběr prachu, 1 plisovaný filtr, plastový kufr.

Charakteristika:

  • Hmotnost bez síťového kabelu: 1.2 kg
  • Délka kabelu: 2.8 m
  • Otáčky naprázdno: 13000 /min
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Jmenovitý příkon: 200 W
  • Mlecí plocha: 5.5 m/s²
  • Úroveň akustického tlaku: 78 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 89 dB(A)
  • Mlecí deska: 100 x 147 mm
  • Oscilační obvod: 1.4 mm
  • Míra vibrací bez zatížení: 26000 /min

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo