GFF 2R IC656 Řezné destičky pro axiální zapichování

Č. pol.: 6000013
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6000013
EAN/GTIN 7291075054484
Číslo výrobcu 6000013
Číslo L L23930 558

Popis

Popis:

Axiální drážkovací/soustružnické břitové destičky, šířka řezu (CW) 2,1 mm

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 36 mm
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 25 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
  • Šírka rezu (CW) 2.1 mm
  • Max. Posuv celního drážkování (ffg(max))) 0.13 mm/rev
  • Min. Posuv pri celním drážkování (ffg(min))) 0.03 mm/rev

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka