nabíjačka

Č. pol.: 6.654-283.0
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 6.654-283.0
EAN/GTIN 4039784717213
Číslo výrobcu 6.654-283.0
Výrobca Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Nabíjanie batérie 6,654-282.0.

Charakteristika:

  • Napätie batérie: 36 V
  • Typ batérie: Samostatný
  • hmotnosť vrátane balenia: 13,3 kg

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup
Your contact person

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka