Dvojitý očkový klíč přímo dlouhý 18x19mm

Č. pol.: 59L.18X19
Price per
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 59L.18X19
EAN/GTIN 3148519379525
Číslo výrobcu 59L.18X19
Číslo L L60130 10291
Výrobca Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Extra dlouhý dvoukroužkový klíč s odsazením: volný prostor pod dříkem pro prsty nebo pro překonání překážky
  • ideální pro matice v sérii
  • saténově chromovaný

Charakteristika:

  • A [″]: 18x19
  • B [mm]: 25,3
  • B1 [mm]: 26,5
  • E [mm]: 14
  • E1 [mm]: 15,1
  • L [mm]: 405

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka