11IR 12 UN IC250 Destičky pro vnitřní obrábění amerických plnoprofilových závitů UN (UN, UNC, UNF, UNEF).

Č. pol.: 5998776
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5998776
EAN/GTIN 7291075060768
Číslo výrobcu 5998776
Číslo L L23960 1287

Popis

Popis:

Závitové destičky

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.15 mm
  • Typ tvaru závitu (THFT) UN60
  • Pocet závitu na palec (TPI) 12 Závity/-palcové″

Vhodné výrobky

Upínač