Brúsny kameň pre CBN a diamantové brúsne kotúče EK600

Č. pol.: 599800 EK600
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
156 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Druh zrna a zrnitosť Cena za kus vrát. DPH
  • Skratka pre brúsivo: A

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Brusivo Ušlachtilý korund
    Skratka pre brúsivo A
    Zrnitosť 600
    Špecifikácia A600V
    Dĺžka 100 mm
    Šírka 25 mm
    Výška 13 mm
    pre brúsne disky v zrnitosti <46 µm
    Druh produktu Brúsny kameň

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 599800 EK600
    EAN/GTIN 9003170335317
    Číslo výrobcu 33531

    Popis

    Prevedenie:

    Zdrsňujúce, resp. brúsne kamene s rôznymi rozmermi z homogénnej štruktúry.
    Brúsny kameň z ušľachtilého korundu v keramickej väzbe (štandardné použitie).

    Použitie:

    • Ostrenie (obnovenie presahu zrna) diamantových a CBN brúsnych kotúčov po orovnávaní alebo počas brúsneho procesu. Väzba sa zapustí, diamantové a CBN brúsne teliesko znovu získa reznú schopnosť.
    • Vkladanie sa vykoná ručne alebo stacionárne na brúsnych strojoch v procese zapichovania.
    • Odporúča sa mokré brúsenie.

    Poznámka:

    Brúsne kamene skladujte pokiaľ možno vo vlhku.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka