16IR 1.00 MJ IC908 Destičky pro vnitřní obrábění metrických závitů MJ s plným profilem podle ISO 5855 v leteckém průmyslu.

Č. pol.: 5997666
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Číslo položky 5997666
EAN/GTIN 7291075223163
Číslo výrobcu 5997666
Číslo L L23960 1200

Popis

Popis:

Závitové destičky

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.05 mm
  • Typ tvaru závitu (THFT) MJ60
  • Stoupání závitu (TP) 1 mm

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka