Orovnávací kotúč pre orovnávací prístroj AV500 SC120

Č. pol.: 599650 SC120
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
88 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Skratka pre brúsivo: SiC

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Skratka pre brúsivo SiC
Zrnitosť 120
Špecifikácia C120J5V15
⌀ kotúčov D 75 mm
Šírka kotúča T 20 mm
⌀ otvora H 12,7 mm
pre brúsne disky v zrnitosti ≤91 µm
pre rozmery brúsnych diskov univerzálne mm
Druh produktu Orovnávací kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 599650 SC120
EAN/GTIN 9003174820819
Číslo výrobcu 473304

Popis

Prevedenie:

Karbid kremíka zelený.

Použitie:

Orovnávanie diamantových a CBN brúsnych kotúčov.
Následné brúsenie zdrsňujúcim kameňom; používajte nasucho.

Vhodné pro:

Orovnávací prístroj AV500 č. 599600.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka