Diamantový orovnávač brúsnych kotúčov s rukoväťou 8

Č. pol.: 599200 8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
38 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: D

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Skratka pre brúsivo D
Celková dĺžka 218 mm
Rozmery 8 mm
Hmotnosť diamantu 2,5 kt
Druh produktu Ručný orovnávací nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 599200 8
EAN/GTIN 9003172495637
Číslo výrobcu 45030-200

Popis

Prevedenie:

Spájkovaný, kvalitný viaczrnný diamantový segment s dlhou životnosťou, praktická plastová rukoväť.
Gulatý tvar.

Použitie:

Na presné orovnávanie a profilovanie keramických brúsnych kotúčov.