16ER G 55 IC250 Břitové destičky s profilem 55° pro vnější obrábění závitů.

Č. pol.: 5991661
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5991661
EAN/GTIN 7291075046939
Číslo výrobcu 5991661
Číslo L L23960 610

Popis

Popis:

Závitové destičky, stoupání závitu, max. (TPX) 3 mm, stoupání závitu, min. (TPN) 1,75 mm, závit na palec max. (TPIX) 14 závitů/″, závit na palec min. (TPIN) 8 závitů/″

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.23 mm
  • Typ tvaru závitu (THFT) VP55
  • Maximální stoupání závitu (TPX) 3 mm
  • Minimální stoupání závitu (TPN) 1.75 mm
  • Maximální pocet závitu na palec (TPIX) 14 Závity/-palcové″
  • Minimální závity na palec (TPIN) 8 Závity/-palcové″

Vhodné výrobky

Upínač