16IL 8 RND IC908 Vyměnitelné destičky pro vnitřní obrábění kruhových závitů podle DIN 405 v trubkových spojkách.

Č. pol.: 5990533
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5990533
EAN/GTIN 7291075059120
Číslo výrobcu 5990533
Číslo L L23960 463

Popis

Popis:

Závitové destičky

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.7 mm
  • Typ tvaru závitu (THFT) RN30
  • Pocet závitu na palec (TPI) 8 Závity/-palcové″

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.