16EL 1.25 ISO IC908 Destičky pro vnější obrábění metrických závitů ISO (DIN13 12-1986 třída: 6G).

Č. pol.: 5990091
Individual prices for business customers after login.
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Číslo položky 5990091
EAN/GTIN 7291075049763
Číslo výrobcu 5990091
Číslo L L23960 359

Popis

Popis:

Závitové destičky

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.16 mm
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 1.25 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka