16EL 2 TR IC250 Destičky pro vnější obrábění lichoběžníkových závitů podle DIN 103.

Č. pol.: 5990017
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Číslo položky 5990017
EAN/GTIN 7291075051209
Číslo výrobcu 5990017
Číslo L L23960 297

Popis

Popis:

Závitové destičky

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
  • Typ tvaru závitu (THFT) TR30
  • Stoupání závitu (TP) 2 mm

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka