Diamantový rezný kotúč D × H × H (mm) D126

Č. pol.: 598630 D126
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Proces brúsenia: Rezanie
  • Skratka pre brúsivo: D
  • Tvar: 1A1R

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Proces brúsenia Rezanie
    Brusivo diamant
    Skratka pre brúsivo D
    Zrnitosť D126
    Špecifikácia D126C100B W karbidy
    optimalizované pre materiál tvrdokov
    Tvar 1A1R
    ⌀ kotúčov D 150 mm
    Šírka kotúča T 1 mm
    ⌀ otvora H 20 mm
    Brúsne obloženie Šírka U 1 mm
    Brúsne obloženie Výška X 5 mm
    Pohonný stroj Stacionárne rezacie stroje
    odporúčaná obvodová rýchlosť 20 m/s - 40 m/s
    Druh produktu Deliaci kotúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 598630 D126
    EAN/GTIN 9003171481327
    Číslo výrobcu 148132

    užívateľská tabuľka

    Karbid volfrámu (HM)
     
    Plast, sklolaminát
     
    Kameň
     
    mokré maximum
     
    suché
     

    Popis

    Prevedenie:

    Vysokovýkonný rezný kotúč s diamantovou vrstvou vo väzbe zo syntetickej živice s mimoriadne dlhou životnosťou a reznou schopnosťou.
    Špecifikácia: D126/D151C100B-W-Carbide.

    Použitie:

    • Rezanie na stacionárnych rezacích brúskach pre tvrdý kov.
    • Uprednostňuje sa mokré brúsenie (životnosť, teplota, výkon).
    • Pracovná rýchlosť 20 − 40 m/s.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka