{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Proces brúsenia | Rezanie | |
Brúsivo | diamant | |
Skratka pre brúsivo | D | |
Zrnitosť | D126 | |
Špecifikácia | D126C100B W karbidy | |
optimalizované pre materiál | tvrdokov | |
Tvar | 1A1R | |
⌀ kotúčov D | 100 mm | |
Šírka kotúča T | 1 mm | |
⌀ otvora H | 20 mm | |
Brúsne obloženie Šírka U | 1 mm | |
Brúsne obloženie Výška X | 5 mm | |
Pohonný stroj | Stacionárne rezacie stroje | |
odporúčaná obvodová rýchlosť | 20 m/s - 40 m/s | |
Druh produktu | Deliaci kotúč |
Číslo položky | 598600 D126 | |
EAN/GTIN | 9003171006605 | |
Číslo výrobcu | 100660 |