{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Proces brúsenia | Rezanie | |
Brúsivo | Korund, netkaná živicová väzba | |
Skratka pre brúsivo | A | |
Špecifikácia | A60N5B68 HSS | |
optimalizované pre materiál | Oceľ; HSS | |
Tvar | 41N | |
⌀ kotúčov D | 125 mm | |
Šírka kotúča T | 1 mm | |
⌀ otvora H | 20 mm | |
Pohonný stroj | Stacionárne rezacie stroje | |
odporúčaná obvodová rýchlosť | 30 m/s - 50 m/s | |
Druh produktu | Deliaci kotúč |
Číslo položky | 598520 | |
EAN/GTIN | 9009012820799 | |
Číslo výrobcu | 282079 |