Rezný kotúč D × T × H (mm)

Č. pol.: 598500

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    8,59 € / ks
  • Od 10 ks
    7,16 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
175 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
  • Proces brúsenia: Rezanie
  • Skratka pre brúsivo: A
  • Tvar: 41N

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Proces brúsenia Rezanie
    Brusivo Korund, netkaná živicová väzba
    Skratka pre brúsivo A
    Špecifikácia A80N4B68 HSS
    optimalizované pre materiál Oceľ; HSS
    Tvar 41N
    ⌀ kotúčov D 100 mm
    Šírka kotúča T 1 mm
    ⌀ otvora H 20 mm
    Pohonný stroj Stacionárne rezacie stroje
    odporúčaná obvodová rýchlosť 30 m/s - 50 m/s
    Druh produktu Deliaci kotúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 598500
    EAN/GTIN 9003172021591
    Číslo výrobcu 202159

    užívateľská tabuľka

    Oceľ < 900 N/mm²
     
    Oceľ < 1400 N/mm²
     
    Oceľ < 55 HRC
     
    Oceľ < 60 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    Plast, sklolaminát
     
    suché
     

    Popis

    Prevedenie:

    Korundové kotúče v živicovej väzbe bez obsahu tkaniny pre všetky ocele a HSS.

    Použitie:

    • Rezanie na stacionárnych rezacích brúskach (bez výstužnej tkaniny, čiže nevhodný na ručné rezanie).
    • Pracovná rýchlosť 30 − max. 80 m/s.

    Specifikace:

    A80N4B68 HSS.

    Poznámka:

    Pílové ostriace kotúče k dispozícii na vyžiadanie.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka