Diamantový kotúčový brúsny kotúč D × H × H (mm) D91

Č. pol.: 597760 D91
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Proces brúsenia: Brúsenie nástrojov
  • Skratka pre brúsivo: D
  • Tvar: 4BT9

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Proces brúsenia Brúsenie nástrojov
    Brusivo diamant
    Skratka pre brúsivo D
    Zrnitosť D91
    Špecifikácia D91C75B DIAGO W karbidy
    Tvar 4BT9
    ⌀ kotúčov D 100 mm
    Šírka kotúča T 10 mm
    ⌀ otvora H 20 mm
    Brúsne obloženie Šírka W čelná strana 10 mm
    Brúsne obloženie Výška X 1 mm
    Druh produktu Brúsny tanier

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 597760 D91
    EAN/GTIN 9003172558356
    Číslo výrobcu 255835

    užívateľská tabuľka

    Karbid volfrámu (HM)
     
    Plast, sklolaminát
     
    mokré maximum
     
    suché
     

    Popis

    Prevedenie:

    Kotúče na brúsenie nástrojov s diamantovou plochou vo väzbe zo syntetickej živice pre dlhú životnosť pri rovnomerne vysokom úberovom výkone. Sendvičový systém nosného telesa z hliníkových kompozitných materiálov zaisťuje vysoké tlmenie vibrácií a tým pokojné brúsenie s konštantnými výsledkami brúsenia a vysokou kvalitou povrchu.
    Univerzálna zrnitost pre stredne jemnú a jemnú úpravu povrchu s velmi dobrým úberom. Špecifikácia: D91C75B DIAGO W karbidy.

    Použitie:

    Univerzálne použiteľné na brúsenie nástrojov na všetkých bežných strojoch na brúsenie nástrojov. Na brúsenie nástrojov z tvrdých kovov a materiálov s krátkymi trieskami neobsahujúcich železo. Veľmi dobrá zhoda pre suché brúsenie môže byť použitá aj v mokrom brúsení.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka