Diamantový kotúčový brúsny kotúč D × H × H (mm), 125×23×20, Typ: D151

Č. pol.: 597750 D151
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Proces brúsenia: Brúsenie nástrojov
  • Abrazívne skratky: D
  • Tvar: 12A2F

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Proces brúsenia Brúsenie nástrojov
Abrazíva diamant
Abrazívne skratky D
Zrno D151
Špecifikácia D151C75B DIAGO W karbidy
Tvar 12A2F
Disk⌀ D. 125 mm
Šírka kotúča T 23 mm
Vŕtanie⌀ H 20 mm
Šírka brúsnej podložky W na prednej strane 5 mm
Výška brúsnej podložky X 4 mm
Typ výrobku Brúsny tanier

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 597750 D151
EAN/GTIN 9003177313998
Číslo výrobcu 731399

užívateľská tabuľka

Karbid volfrámu (HM)
 
Plast, sklolaminát
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Kotúče na brúsenie nástrojov s diamantovou plochou vo väzbe zo syntetickej živice pre dlhú životnosť pri rovnomerne vysokom úberovom výkone. Sendvičový systém nosného telesa z hliníkových kompozitných materiálov zaisťuje vysoké tlmenie vibrácií a tým pokojné brúsenie s konštantnými výsledkami brúsenia a vysokou kvalitou povrchu.
Hrubá zrnitost pre najvyšší úber. Špecifikácia: D151C75B DIAGO W karbidy.

Použitie:

Univerzálne použiteľné na brúsenie nástrojov na všetkých bežných strojoch na brúsenie nástrojov. Na brúsenie nástrojov z tvrdých kovov a materiálov s krátkymi trieskami neobsahujúcich železo. Veľmi dobrá zhoda pre suché brúsenie môže byť použitá aj v mokrom brúsení.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka