{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Proces brúsenia | Brúsenie nástrojov | |
Brusivo | diamant | |
Skratka pre brúsivo | D | |
Zrnitosť | D126 | |
Špecifikácia | D126C75B DIAGO W karbidy | |
Tvar | 12A2D | |
⌀ kotúčov D | 100 mm | |
Šírka kotúča T | 25 mm | |
⌀ otvora H | 20 mm | |
Brúsne obloženie Šírka W čelná strana | 12 mm | |
Brúsne obloženie Výška X | 3 mm | |
Druh produktu | Brúsny tanier |
Číslo položky | 597710 D126 | |
EAN/GTIN | 9003178154200 | |
Číslo výrobcu | 815420 |