Diamantový kotúčový brúsny kotúč D × H × H (mm), 100×25×20, Typ: D64

Č. pol.: 597700 D64
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Proces brúsenia: Brúsenie nástrojov
  • Skratka pre brúsivo: D
  • Tvar: 12A2D

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Proces brúsenia Brúsenie nástrojov
Brúsivo diamant
Skratka pre brúsivo D
Zrnitosť D64
Špecifikácia D64C50B DIAGO W karbidy
Tvar 12A2D
⌀ kotúčov D 100 mm
Šírka kotúča T 25 mm
⌀ otvora H 20 mm
Brúsne obloženie Šírka W čelná strana 6 mm
Brúsne obloženie Výška X 2 mm
Druh produktu Brúsny tanier

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 597700 D64
EAN/GTIN 9003170380126
Číslo výrobcu 38012

užívateľská tabuľka

Karbid volfrámu (HM)
 
Plast, sklolaminát
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Kotúče na brúsenie nástrojov s diamantovou plochou vo väzbe zo syntetickej živice pre dlhú životnosť pri rovnomerne vysokom úberovom výkone. Sendvičový systém nosného telesa z hliníkových kompozitných materiálov zaisťuje vysoké tlmenie vibrácií a tým pokojné brúsenie s konštantnými výsledkami brúsenia a vysokou kvalitou povrchu.
Jemná zrnitost na jemnú úpravu povrchu pri dobrom úbere. Špecifikácia: D64C50B DIAGO karbidy W.

Použitie:

Univerzálne použiteľné na brúsenie nástrojov na všetkých bežných strojoch na brúsenie nástrojov. Na brúsenie nástrojov z tvrdých kovov a materiálov s krátkymi trieskami neobsahujúcich železo. Veľmi dobrá zhoda pre suché brúsenie môže byť použitá aj v mokrom brúsení.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka