Diamantový hrnčekový brúsny kotúč D × H × H (mm) D91

Č. pol.: 597620 D91
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
  • Proces brúsenia: Brúsenie nástrojov
  • Skratka pre brúsivo: D
  • Tvar: 12V9

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Proces brúsenia Brúsenie nástrojov
Brusivo diamant
Skratka pre brúsivo D
Zrnitosť D91
Špecifikácia D91C75B DIAGO W karbidy
Tvar 12V9
⌀ kotúčov D 100 mm
Šírka kotúča T 20 mm
⌀ otvora H 20 mm
Brúsne obloženie Šírka W čelná strana 2 mm
Brúsne obloženie Výška X 10 mm
Druh produktu Hrncový brúsny kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 597620 D91
EAN/GTIN 9003171945409
Číslo výrobcu 194540

užívateľská tabuľka

Karbid volfrámu (HM)
 
Plast, sklolaminát
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Kotúče na brúsenie nástrojov s diamantovou plochou vo väzbe zo syntetickej živice pre dlhú životnosť pri rovnomerne vysokom úberovom výkone. Sendvičový systém nosného telesa z hliníkových kompozitných materiálov zaisťuje vysoké tlmenie vibrácií a tým pokojné brúsenie s konštantnými výsledkami brúsenia a vysokou kvalitou povrchu.
Univerzálna zrnitost pre stredne jemnú a jemnú úpravu povrchu s velmi dobrým úberom. Špecifikácia: D91C75B DIAGO W karbidy.

Použitie:

Univerzálne použiteľné na brúsenie nástrojov na všetkých bežných strojoch na brúsenie nástrojov. Na brúsenie nástrojov z tvrdých kovov a materiálov s krátkymi trieskami neobsahujúcich železo. Veľmi dobrá zhoda pre suché brúsenie môže byť použitá aj v mokrom brúsení.