{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Proces brúsenia | Brúsenie nástrojov | |
Brusivo | diamant | |
Skratka pre brúsivo | D | |
Zrnitosť | D64 | |
Špecifikácia | D64C50B DIAGO W karbidy | |
Tvar | 11V9 | |
⌀ kotúčov D | 100 mm | |
Šírka kotúča T | 35 mm | |
⌀ otvora H | 20 mm | |
Brúsne obloženie Šírka W čelná strana | 3 mm | |
Brúsne obloženie Výška X | 10 mm | |
Druh produktu | Hrncový brúsny kotúč |
Číslo položky | 597540 D64 | |
EAN/GTIN | 9003177213038 | |
Číslo výrobcu | 721303 |