{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Proces brúsenia | Brúsenie nástrojov | |
Abrazíva | diamant | |
Abrazívne skratky | D | |
Zrno | D126 | |
Špecifikácia | D126C75B DIAGO W karbidy | |
Tvar | 11V9 | |
Disk⌀ D. | 100 mm | |
Šírka kotúča T | 35 mm | |
Vŕtanie⌀ H | 20 mm | |
Šírka brúsnej podložky W na prednej strane | 2 mm | |
Výška brúsnej podložky X | 10 mm | |
Typ výrobku | Hrncový brúsny kotúč |
Číslo položky | 597520 D126 | |
EAN/GTIN | 9003176753092 | |
Číslo výrobcu | 675309 |