CBN tanierový brúsny kotúč D×T×H (mm) B126

Č. pol.: 597430 B126
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Proces brúsenia: Brúsenie nástrojov
  • Skratka pre brúsivo: CBN
  • Tvar: 12A2D

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Proces brúsenia Brúsenie nástrojov
Brusivo kubický nitrid bóru
Skratka pre brúsivo CBN
Zrnitosť B126
Špecifikácia B126C75B AMIGO-HSS.
Tvar 12A2D
⌀ kotúčov D 150 mm
Šírka kotúča T 25 mm
⌀ otvora H 20 mm
Brúsne obloženie Šírka W čelná strana 10 mm
Brúsne obloženie Výška X 3 mm
Druh produktu Brúsny tanier

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 597430 B126
EAN/GTIN 9003175285761
Číslo výrobcu 528576

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Kotúče na brúsenie nástrojov s plochou s brúsivami CBN vo väzbe zo syntetickej živice pre dlhú životnosť pri rovnomerne vysokom úberovom výkone. Sendvičový systém nosného telesa z hliníkových kompozitných materiálov zaisťuje vysoké tlmenie vibrácií a tým pokojné brúsenie s konštantnými výsledkami brúsenia a vysokou kvalitou povrchu.
Na jemnú úpravu povrchu pri dobrom úbere. Špecifikácia: B126C75B AMIGO-HSS.

Použitie:

Na brúsenie nástrojov na všetkých bežných strojoch na brúsenie nástrojov. Na brúsenie vysoko legovaných (HSS) nástrojových a cementačných ocelí, stelitov.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.