Popis:
Používejte PRVOTŘÍDNÍ laboratorní břity od společnosti Tyrolite, abyste zabránili strukturálním změnám, deformaci obrobku nebo prasklinám při separaci vzorků v laboratoři. Laboratorní řezné kotouče jsou ideální pro mokré řezání laboratorních vzorků v různých stupních oceli a nerezové oceli při řízení a odstřihování řezů. Nejvyšší hodnoty výkonu s výrazně sníženým opotřebením nástrojů odlišují tento produkt, který jasně optimalizuje vaše procesy z hlediska hospodárnosti a efektivity.
Charakteristika:
- Tvar: 41N ROVNÉ BROUSÍCÍ KOLEČKO
- Velikost zrna: 60
- Vs/max: 50 m /s.
- Vhodnost materiálu: Nerezová ocel, ocel
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace: 89A 60 J5 B17 /50
- Rozměr (D x D x H x H): 350 x 2,5 x 32 mm
- Průměr: 350 mm
- Tloušťka: 2,5 mm
- Otvor: 32 mm
- Nástroj pro: Stacionární řezačky
Výhoda:
- Odděluje vzorky v laboratoři bez strukturálních změn, deformací obrobku nebo trhlin
- Nejvyšší výkon s výrazně sníženým opotřebením nástroje
Použitie:
- Pro obrábění různých druhů oceli a nerezové oceli
- Pro mokré řezání laboratorních vzorků při řízení a odstřihování řezů
Odporúčanie:
- Upevněte obrobek během obrábění a nevystavujte disk bočnímu zatížení
- Měkké pro 60,5-72,3 HRC
- Průměr pro 22,0-60,5 HRC
- Těžké pro < 22,0 HRC
- Max. Dodržujte maximální pracovní rychlost 50 m /s.
Speciální funkce:
- Žádné poškození vzorků
- Nejvyšší hodnoty výkonu
- Nejnižší opotřebení nástroje