Diamantový hrnčekový brúsny kotúč D × H × H (mm) B126

Č. pol.: 597360 B126
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Proces brúsenia: Brúsenie nástrojov
  • Tvar: 12V9

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Proces brúsenia Brúsenie nástrojov
    Zrnitosť B126
    Tvar 12V9
    ⌀ kotúčov D 125 mm
    Šírka kotúča T 25 mm
    ⌀ otvora H 20 mm
    Brúsne obloženie Šírka W čelná strana 2 mm
    Brúsne obloženie Výška X 10 mm
    Druh produktu Hrncový brúsny kotúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 597360 B126
    EAN/GTIN 9003178405067
    Číslo výrobcu 840506

    užívateľská tabuľka

    Alu mg
     
    Oceľ < 900 N/mm²
     
    Oceľ < 1400 N/mm²
     
    Oceľ < 55 HRC
     
    Oceľ < 60 HRC
     
    mokré maximum
     
    suché
     

    Popis

    Prevedenie:

    Kotúče na brúsenie nástrojov s plochou s brúsivami CBN vo väzbe zo syntetickej živice pre dlhú životnosť pri rovnomerne vysokom úberovom výkone. Sendvičový systém nosného telesa z hliníkových kompozitných materiálov zaisťuje vysoké tlmenie vibrácií a tým pokojné brúsenie s konštantnými výsledkami brúsenia a vysokou kvalitou povrchu.
    Na jemnú úpravu povrchu pri dobrom úbere. Špecifikácia: B126C75B AMIGO-HSS.

    Použitie:

    Na brúsenie nástrojov na všetkých bežných strojoch na brúsenie nástrojov. Na brúsenie vysoko legovaných (HSS) nástrojových a cementačných ocelí, stelitov.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka