{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Proces brúsenia | Brúsenie nástrojov | |
Abrazíva | kubický nitrid bóru | |
Abrazívne skratky | CBN | |
Zrno | B64 | |
Špecifikácia | B64C50B HSS | |
Tvar | 11A2 | |
Disk⌀ D. | 100 mm | |
Šírka kotúča T | 30 mm | |
Vŕtanie⌀ H | 20 mm | |
Šírka brúsnej podložky W na prednej strane | 8 mm | |
Výška brúsnej podložky X | 2 mm | |
Typ výrobku | Hrncový brúsny kotúč |
Číslo položky | 597122 B64 | |
EAN/GTIN | 9003171749335 | |
Číslo výrobcu | 174933 |