{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Proces brúsenia | Brúsenie nástrojov | |
Brúsivo | diamant | |
Skratka pre brúsivo | D | |
Zrnitosť | D15 | |
Špecifikácia | D15C50B | |
Tvar | 11A2 | |
⌀ kotúčov D | 75 mm | |
Šírka kotúča T | 26 mm | |
⌀ otvora H | 20 mm | |
Brúsne obloženie Šírka W čelná strana | 8 mm | |
Brúsne obloženie Výška X | 2 mm | |
Druh produktu | Hrncový brúsny kotúč |
Číslo položky | 597111 D15 | |
EAN/GTIN | 9003175860241 | |
Číslo výrobcu | 586024 |