Diamantový hrnčekový brúsny kotúč D × H × H (mm) SC80

Č. pol.: 597021 SC80
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
44 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Proces brúsenia: Brúsenie nástrojov
  • Skratka pre brúsivo: SiC
  • Tvar: 6

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Proces brúsenia Brúsenie nástrojov
Brusivo karbid kremíka zelený
Skratka pre brúsivo SiC
Zrnitosť 80
Špecifikácia C80I5V15-W karbidy
Tvar 6
⌀ kotúčov D 100 mm
Šírka kotúča T 50 mm
⌀ otvora H 20 mm
Hrúbka steny W 10 mm
Hrúbka podlahy E 10 mm
Druh produktu Hrncový brúsny kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 597021 SC80
EAN/GTIN 9003171391558
Číslo výrobcu 139155

užívateľská tabuľka

Karbid volfrámu (HM)
 
GG(G)
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Hrncový brúsny kotúč s:
Karbid kremíka zelený. Špecifikácia: C80I5V15-W karbidy.

Použitie:

Na prebrúsenie vrtákov, fréz a pod. Odporúča sa mokré brúsenie s emulziou alebo brúsnym olejom.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka