{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Proces brúsenia | Stojanová brúska | |
Abrazíva | normálny korund sivomodrý | |
Abrazívne skratky | A | |
Zrno | 60 | |
Stupeň jemnosti | stredný | |
Špecifikácia | normálny korund sivomodrý, stupen tvrdosti M | |
Redukčný krúžok vnútorný⌀ | 32 mm | |
Tvar | 1 | |
Disk⌀ D. | 250 mm | |
Šírka kotúča T | 32 mm | |
Vŕtanie⌀ H | 51 mm | |
Maximálna periférna rýchlosť | 40 m/s | |
Typ výrobku | Kotúč stojanovej brúsky |
Číslo položky | 596510 NK60 | |
EAN/GTIN | 9003177378126 | |
Číslo výrobcu | 737812 |