{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Proces brúsenia | Stojanová brúska | |
Brúsivo | korundové brúsne zrno (A) | |
Skratka pre brúsivo | A | |
Zrnitosť | 36 | |
Stupeň jemnosti | hrubý | |
Špecifikácia | normálny korund sivomodrý, stupen tvrdosti M | |
Vnútorný ⌀ redukčného krúžku | 32 mm | |
Tvar | 1 | |
⌀ kotúčov D | 175 mm | |
Šírka kotúča T | 25 mm | |
⌀ otvora H | 51 mm | |
maximálna obvodová rýchlosť | 40 m/s | |
Druh produktu | Kotúč stojanovej brúsky |
Číslo položky | 596350 NK36 | |
EAN/GTIN | 9003176642075 | |
Číslo výrobcu | 664207 | |
Manufacturer | Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de |