Kotúč stojanovej brúsky D×T×H (mm) SC46

Č. pol.: 596310 SC46
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Proces brúsenia: Stojanová brúska
  • Skratka pre brúsivo: SiC
  • Tvar: 1

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Proces brúsenia Stojanová brúska
Brusivo karbid kremíka (SiC)
Skratka pre brúsivo SiC
Zrnitosť 46
Stupeň jemnosti stredný
Špecifikácia karbid kremíka zelený, stupen tvrdosti H
Vnútorný ⌀ redukčného krúžku 25 mm; 20 mm; 16 mm
Tvar 1
⌀ kotúčov D 175 mm
Šírka kotúča T 25 mm
⌀ otvora H 32 mm
maximálna obvodová rýchlosť 40 m/s
Druh produktu Kotúč stojanovej brúsky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 596310 SC46
EAN/GTIN 9003172028019
Číslo výrobcu 34287486

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
CuZn
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Vysokokvalitné brúsne kotúce s dlhou životnostou s keramickou väzbou. Vysoká presnost sústrednosti a axiálneho hádzania, maximálna pracovná rýchlost 40 m/s. Univerzálne použitie na dvojitých brúskach na odihlovanie, ostrenie a prebrúsenie nástrojov.

Použitie:

Na hliník a neželezné kovy.

Specifikace:

karbid kremíka zelená, stupen tvrdosti H.

Rozsah dodávky:

Vrátane redukčných krúžkov pre uvedené otvory.

Poznámka:

Rúnové kompaktné brúsne kotúče pozri č. 568725 a nasl.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka