Kotúč stojanovej brúsky D×T×H (mm) SC46

Č. pol.: 596200 SC46
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Proces brúsenia: Stojanová brúska
  • Skratka pre brúsivo: SiC
  • Tvar: 1

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Proces brúsenia Stojanová brúska
    Brusivo karbid kremíka (SiC)
    Skratka pre brúsivo SiC
    Zrnitosť 46
    Stupeň jemnosti stredný
    Špecifikácia karbid kremíka zelený, stupen tvrdosti H
    Vnútorný ⌀ redukčného krúžku 25 mm; 20 mm; 16 mm
    Tvar 1
    ⌀ kotúčov D 150 mm
    Šírka kotúča T 20 mm
    ⌀ otvora H 32 mm
    maximálna obvodová rýchlosť 40 m/s
    Druh produktu Kotúč stojanovej brúsky

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 596200 SC46
    EAN/GTIN 9003172027968
    Číslo výrobcu 34287483

    užívateľská tabuľka

    Alu mg
     
    CuZn
     
    suché
     

    Popis

    Prevedenie:

    Vysokokvalitné brúsne kotúce s dlhou životnostou s keramickou väzbou. Vysoká presnost sústrednosti a axiálneho hádzania, maximálna pracovná rýchlost 40 m/s. Univerzálne použitie na dvojitých brúskach na odihlovanie, ostrenie a prebrúsenie nástrojov.

    Použitie:

    Na hliník a neželezné kovy.

    Specifikace:

    karbid kremíka zelená, stupen tvrdosti H.

    Rozsah dodávky:

    Vrátane redukčných krúžkov pre uvedené otvory.

    Poznámka:

    Rúnové kompaktné brúsne kotúče pozri č. 568725 a nasl.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka