Presný vnútorný valcový brúsny kotúč D × D × H (mm)

Č. pol.: 595034

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    4,78 € / ks
  • Od 10 ks
    3,99 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
101 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
  • Proces brúsenia: Vnútorný okrúhly
  • Skratka pre brúsivo: A
  • Tvar: 5

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Proces brúsenia Vnútorný okrúhly
    Brusivo Vysokovýkonný špeciálny korund
    Skratka pre brúsivo A
    Špecifikácia 97A802I5V112 oceľ univerzálna
    Tvar 5
    ⌀ kotúčov D 32 mm
    Šírka kotúča T 32 mm
    ⌀ otvora H 10 mm
    ⌀ vyhĺbenia P 18 mm
    Hĺbka vyhĺbenia F 1 16 mm
    Druh produktu Vnútorný okrúhly brúsny kotúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 595034
    EAN/GTIN 9003176647421
    Číslo výrobcu 664742

    užívateľská tabuľka

    Oceľ < 900 N/mm²
     
    Oceľ < 1400 N/mm²
     
    Oceľ < 55 HRC
     
    Oceľ < 60 HRC
     
    INOX
     
    mokré maximum
     

    Popis

    Prevedenie:

    Vysokovýkonné brúsne kotúče zo špeciálneho korundu na vnútorné brúsenie v keramickej väzbe.

    Použitie:

    Univerzálne použitie na vnútorné brúsenie, napr. brúsenie priechodných otvorov, lícovania.

    Specifikace:

    97A802I5V112 Steel universal.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka