Presný vnútorný valcový brúsny kotúč D × D × H (mm)

Č. pol.: 595023

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    4,26 € / ks
  • Od 25 ks
    3,55 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
274 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
  • Proces brúsenia: Vnútorný okrúhly
  • Skratka pre brúsivo: A
  • Tvar: 5

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Proces brúsenia Vnútorný okrúhly
Brusivo Vysokovýkonný špeciálny korund
Skratka pre brúsivo A
Špecifikácia 97A802I5V112 oceľ univerzálna
Tvar 5
⌀ kotúčov D 20 mm
Šírka kotúča T 20 mm
⌀ otvora H 6 mm
⌀ vyhĺbenia P 13 mm
Hĺbka vyhĺbenia F 1 7 mm
Druh produktu Vnútorný okrúhly brúsny kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 595023
EAN/GTIN 9003176647285
Číslo výrobcu 664728

užívateľská tabuľka

Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
INOX
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Vysokovýkonné brúsne kotúče zo špeciálneho korundu na vnútorné brúsenie v keramickej väzbe.

Použitie:

Univerzálne použitie na vnútorné brúsenie, napr. brúsenie priechodných otvorov, lícovania.

Specifikace:

97A802I5V112 Steel universal.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka