Presný brúsny kotúč na vonkajšie brúsenie D × H × V (mm) A80

Č. pol.: 594593 A80
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Proces brúsenia: Vonkajší okrúhly
  • Skratka pre brúsivo: A
  • Tvar: 1

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Proces brúsenia Vonkajší okrúhly
Brusivo Spekaný korund
Skratka pre brúsivo A
Špecifikácia SD83A80II7PVK8F
Tvar 1
⌀ kotúčov D 500 mm
Šírka kotúča T 40 mm
⌀ otvora H 203,2 mm
Druh produktu Vonkajší okrúhly brúsny kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 594593 A80
EAN/GTIN 9003176559274
Číslo výrobcu 655927

užívateľská tabuľka

Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Vysokovýkonné brúsne kotúče na vonkajšie brúsenie na guľato v keramickej väzbe. Štruktúra brúsneho kotúča a optimálne zosúladený objem zrnitosti a väzby, pevnosť väzby a výrobný proces sa vyznačujú:
  • Vysokou reznou schopnosťou a skrátenými časmi brúsenia s nízkym opotrebovaním.
  • Nízka tepelná záťaž, chladný výbrus.
  • Zamedzenie prestojom v dôsledku dlhých cyklov orovnávania.

Spekaný korund pre dlhšiu životnosť a lepší obrusovací výkon. Mimoriadne vhodný pre vysokolegované ocele/HSS.

Použitie:

  • Na univerzálne použitie na vonkajšie brúsenie na guľato (pozdĺžne brúsenie, priame/šikmé brúsenie zapichovacím spôsobom).
  • Na všetkých bežne dostupných brúskach v oblasti výroby foriem, nástrojov a strojov (napr. Kellenberger, Studer, Schaudt, Tschudin atď.)
  • Vyžaduje sa chladenie emulziou, pri materiáloch s dlhými trieskami je bezpodmienečne nutné dbať na dobré chladiace mazanie.

Specifikace:

SD83A80II7PVK8F

Poznámka:

Vhodný aj na rovinné brúsenie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka