Sada pro upevnění rámu pro kontrolu infekce

Č. pol.: 5942
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Systém deliacich stien

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5942
EAN/GTIN 4017976559421
Číslo výrobcu 5942

Popis

Prevedenie:

nesestavený

Popis:

Rám na ochranu proti infekci jako upevňovací sada pro mnoho transportních jednotek fetra. Konstrukce rámu z ocelových trubek sešroubovaná, práškově lakovaná modrou barvou RAL 5007. Průhledná PVC fólie jako bariéra proti kapénkové infekci, např. virem corona. Snadná vlastní montáž pomocí plastových svorek, možnost dodatečné montáže. Výškově nastavitelný, např. pro vytvoření průchodu.

Charakteristika:

Celková délka (mm): 1066
Celková hloubka (mm): 49
Celková výška (mm): 1410
Barva: zářivě modrá
Poznámka: Montážní výška: 1110 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka