16ERM 6 RND IC508 Výměnné břitové destičky pro vnější obrábění kruhových závitů podle DIN 405 pro trubkové spojky.

Č. pol.: 5921225
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5921225
EAN/GTIN 7291075050721
Číslo výrobcu 5921225
Číslo L L23960 213

Popis

Popis:

Závitové destičky

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 1.01 mm
  • Typ tvaru závitu (THFT) RN30
  • Pocet závitu na palec (TPI) 6 Závity/-palcové″

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.