Presný brúsny kotúč VIB-STAR CBN D × H × V (mm) B126 3

Č. pol.: 592010 3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Hrúbka povlaku X Cena za kus vrát. DPH
  • Proces brúsenia: Vonkajší okrúhly; Ploché brúsenie
  • Skratka pre brúsivo: CBN
  • Tvar: 1A1

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Proces brúsenia Vonkajší okrúhly; Ploché brúsenie
    Brusivo kubický bórnitrid
    Skratka pre brúsivo CBN
    Špecifikácia B126C50B-VIB-STAR HSS
    Tvar 1A1
    ⌀ kotúčov D 200 mm
    Šírka kotúča T 15 mm
    ⌀ otvora H 51 mm
    Brúsne obloženie Šírka U 15 mm
    Brúsne obloženie Výška X 3 mm
    Druh produktu Deliaci kotúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 592010 3
    EAN/GTIN 9003173021347
    Číslo výrobcu 34448295

    užívateľská tabuľka

    Oceľ < 900 N/mm²
     
    Oceľ < 1400 N/mm²
     
    Oceľ < 55 HRC
     
    Oceľ < 60 HRC
     
    Oceľ < 67 HRC
     
    INOX
     
    GG(G)
     
    mokré maximum
     

    Popis

    Prevedenie:

    Vysoko vyvinuté brúsne kotúče na rovinné a vonkajšie brúsenie na guľato potiahnuté superabrazívnymi brúsivami (CBN alebo diamant) s väzbou zo syntetickej živice. Vysokopevné základné teleso brúsneho kotúča VIB-STAR optimalizované z hľadiska vibrácií umožňuje vysoké tlmenie a vďaka tomu pokojné a rovnomerné brúsenie s vysokou kvalitou povrchu.
    • Extrémne zvýšenie výkonu (G faktor) v porovnaní s bežnými brúsivami.
    • Konštrukcia nosného telesa tlmiaca vibrácie výrazne zvyšuje životnosť.
    • Efekt nepretržitého samoostrenia vďaka rovnomernému príkonu a zabráneným cyklickým periódam ostrenia.

    Povrch CBN pre výkonné brúsenie materiálov obsahujúcich železo s dlhými trieskami, napr. tvrdené, vysokolegované chrómové ocele a materiály HSS (vrátane kvality práškovej metalurgie) a zliatiny na báze niklu.

    Použitie:

    • Na univerzálne použitie na všetky materiály od tvrdosti cca 58 HRC (hranica hospodárnosti).
    • Na rovinné a vonkajšie brúsenie na guľato (pozdĺžne brúsenie, priame brúsenie zapichovacím spôsobom).
    • Na všetkých bežne dostupných brúskach v oblasti výroby foriem, nástrojov a strojov, napr. Jung, ABA, Blohm, Elb, Maegerle, Ziersch & Hotz, Jones & Shipman.
    • Vyžaduje sa chladenie emulziou alebo brúsnym olejom.
    • Superabrazívne CBN/diamantové brúsne kotúče sa vždy používajú s maximálne polovičnou šírkou kotúča v porovnaní s bežnými brúsnymi kotúčmi.

    Specifikace:

    B126C50B-VIB-STAR HSS

    Poznámka:

    Pred prvým brúsením možno brúsne kotúče ošetriť s posuvom cca 0,02 mm na blok z mäkkej ocele. Alternatívne aj s orovnávacím prístrojom č. 599600. Brúsne kotúče nabrúste (otvorte väzbu) pomocou brúsneho kameňa č. 599840.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka