22IRM N 60 IC250 Destičky s profilem 60° pro vnitřní obrábění závitů

Č. pol.: 5920085
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Číslo položky 5920085
EAN/GTIN 7291075035612
Číslo výrobcu 5920085
Číslo L L23960 120

Popis

Popis:

Závitové destičky, stoupání závitu, max. (TPX) 5 mm, stoupání závitu, min. (TPN) 3,5 mm, závit na palec max. (TPIX) 7 závitů/″, závit na palec min. (TPIN) 5 závitů/″

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.19 mm
  • Typ tvaru závitu (THFT) VP60
  • Maximální stoupání závitu (TPX) 5 mm
  • Minimální stoupání závitu (TPN) 3.5 mm
  • Maximální pocet závitu na palec (TPIX) 7 Závity/-palcové″
  • Minimální závity na palec (TPIN) 5 Závity/-palcové″

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka