16ERM 3.00 ISO IC50M Destičky pro vnější obrábění metrických závitů ISO (DIN13 12-1986 třída: 6G).

Č. pol.: 5920036
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Číslo položky 5920036
    EAN/GTIN 7291075049596
    Číslo výrobcu 5920036
    Číslo L L23960 1380

    Popis

    Popis:

    Závitové destičky

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0.38 mm
    • Typ tvaru závitu (THFT) M60
    • Stoupání závitu (TP) 3 mm

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka