16ERM AG 55 IC50M Břitové destičky s profilem 55° pro vnější obrábění závitů.

Č. pol.: 5920026
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5920026
EAN/GTIN 7291075046854
Číslo výrobcu 5920026
Číslo L L23960 1377

Popis

Popis:

Závitové vložky, rozteč závitů, max (TPX) 3 mm, rozteč závitů, min (TPN) 0,5 mm, závit na palec max (TPIX) 48 závitů/″, závit na palec min. (TPIN) 8 závitů/″

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.07 mm
  • Typ tvaru závitu (THFT) VP55
  • Maximální stoupání závitu (TPX) 3 mm
  • Minimální stoupání závitu (TPN) 0.5 mm
  • Maximální pocet závitu na palec (TPIX) 48 Závity/-palcové″
  • Minimální závity na palec (TPIN) 8 Závity/-palcové″

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.