Presný plochý brúsny kotúč D × H × V (mm) C60

Č. pol.: 591810 C60
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Proces brúsenia: Ploché brúsenie
  • Skratka pre brúsivo: SiC
  • Tvar: 1

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Proces brúsenia Ploché brúsenie
    Brusivo Karbid kremíka
    Skratka pre brúsivo SiC
    Špecifikácia C60J11V18
    Tvar 1
    ⌀ kotúčov D 300 mm
    Šírka kotúča T 40 mm
    ⌀ otvora H 127 mm
    Druh produktu Plochý brúsny kotúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 591810 C60
    EAN/GTIN 9003170369183
    Číslo výrobcu 36918

    užívateľská tabuľka

    Alu mg
     
    Karbid volfrámu (HM)
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Kameň
     
    mokré maximum
     

    Popis

    Prevedenie:

    Vysokovýkonné brúsne kotúče na rovinné brúsenie s vysokoporéznym systémom spojiva na znížené tepelné zaťaženie a minimálne opotrebenie orovnávacích diamantov.
    • Univerzálne použitie pri kyvadlovom brúsení, vďaka tomu menej častá výmena kotúča v každodennej prevádzke.
    • Použitie na všetkých bežných brúskach v oblasti výroby foriem, nástrojov a strojárenstva, napr. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
    • Nutné chladenie pomocou emulzie, pri materiáloch tvoriacich dlhé triesky je bezpodmienečne nutné dbať na dobré chladiace mazanie.

    Brúsny kotúč s karbidom kremíka s otvorenými pórmi s nízkym sklonom k zanášaniu. Vhodný na opracovanie hliníka, neželezných kovov, titánu, TK a šedej zliatiny.

    Specifikace:

    C60J11V18.

    Poznámka:

    Profilové brúsne kotúče na rovinné brúsenie k dispozícii na vyžiadanie.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka