{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Proces brúsenia | Ploché brúsenie | |
Brusivo | Špeciálny korund | |
Skratka pre brúsivo | A | |
Špecifikácia | SD78A80II8PVB3F | |
Tvar | 7 | |
⌀ kotúčov D | 400 mm | |
Šírka kotúča T | 80 mm | |
⌀ otvora H | 127 mm | |
⌀ vyhĺbenia P | 190 mm | |
Hĺbka vyhĺbenia F 1 | 15 mm | |
Hĺbka vyhĺbenia G 2 | 15 mm | |
Druh produktu | Plochý brúsny kotúč |
Číslo položky | 591666 | |
EAN/GTIN | 9003176645045 | |
Číslo výrobcu | 664504 |