Presný plochý brúsny kotúč D × H × V (mm)

Č. pol.: 591526
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
  • Proces brúsenia: Ploché brúsenie
  • Skratka pre brúsivo: A
  • Tvar: 1

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Proces brúsenia Ploché brúsenie
Brusivo Špeciálny korund
Skratka pre brúsivo A
Špecifikácia SD78A80II8PVB3F
Tvar 1
⌀ kotúčov D 350 mm
Šírka kotúča T 50 mm
⌀ otvora H 127 mm
Druh produktu Plochý brúsny kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 591526
EAN/GTIN 9003176644208
Číslo výrobcu 664420

užívateľská tabuľka

Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Vysokovýkonné brúsne kotúče na rovinné brúsenie s vysokoporéznym systémom spojiva na znížené tepelné zaťaženie a minimálne opotrebenie orovnávacích diamantov.
  • Univerzálne použitie pri kyvadlovom brúsení, vďaka tomu menej častá výmena kotúča v každodennej prevádzke.
  • Použitie na všetkých bežných brúskach v oblasti výroby foriem, nástrojov a strojárenstva, napr. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • Nutné chladenie pomocou emulzie, pri materiáloch tvoriacich dlhé triesky je bezpodmienečne nutné dbať na dobré chladiace mazanie.

Špeciálny korund na opracovanie vysoko legovaných, vytvrdených nástrojových a cementačných ocelí, stelitov a tvrdenej liatiny. Špeciálne pri tvrdých materiáloch poskytuje špecifikácia so zrnitosťou 80 na základe lepšieho vniknutia do materiálu optimálne výsledky.

Specifikace:

SD78A80II8PVB3F

Poznámka:

Profilové brúsne kotúče na rovinné brúsenie k dispozícii na vyžiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka