Laboratorní podložka 150x3x20mm a 60 O5 B68

Č. pol.: 591080
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Číslo položky 591080
    EAN/GTIN 9003175910809
    Číslo výrobcu 591080
    Číslo L L50140 1402

    Popis

    Popis:

    PRVOTŘÍDNÍ laboratorní řezné kotouče jsou ideální pro suché řezání laboratorních vzorků oceli a HSS na stacionárních řezacích strojích a automatických pilových ořezávácích strojích. Nejvyšší hodnoty výkonu s výrazně sníženým opotřebením nástrojů odlišují tento produkt, který jasně optimalizuje vaše procesy z hlediska hospodárnosti a efektivity.

    Charakteristika:

    • Tvar: Rovný
    • Velikost zrna: 60
    • Vs/max: 50 m /s.
    • Vhodnost materiálu: HSS, ocel
    • Produktová řada: PREMIUM
    • Specifikace: A 60 O5 B68
    • Rozměr (D x D x H x H): 150 x 3 x 20 mm
    • Průměr: 150 mm
    • Tloušťka: 3 mm
    • Otvor: 20 mm
    • Nástroj pro: Stacionární řezačky

    Výhoda:

    • Nejvyšší výkon s výrazně sníženým opotřebením nástroje

    Použitie:

    • Pro použití na ocel a HSS
    • Pro suché řezání na stacionárních strojích a automatických pilových ořezávácích strojích

    Odporúčanie:

    • Upevněte obrobek během obrábění a nevystavujte disk bočnímu zatížení
    • Max. Dodržujte maximální pracovní rychlost 63 m /s.

    Speciální funkce:
    • Nejvyšší hodnoty výkonu
    • Nejnižší opotřebení nástroje
    • Nejvyšší hospodárnost

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka